PrismaSeT P - Porte transparente IP30 - L650

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP30
  • Matériau verre
  • Modèle type porte de compartiment
ICON

PrismaSeT P - Porte transparente en verre pour cellule L650 - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L650mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

La porte transparente pour gaine d'extension L650mm, permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset p

Code Douane

70200080

Multiple de vente

1

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte à hublot

Oui

finition de la surface

autre

Classe de protection (IP)

IP30

Matériau

verre

finition CEM

Non

Profondeur

30 mm

Modèle type

porte de compartiment

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Couleur

autre

Largeur

650 mm

Hauteur

2000 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.