PrismaSeT P - Rail DIN réglable en profondeur - appareil modulaire - L650

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 30 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 563 mm
ICON

PrismaSeT P - Rail métallique DIN réglable en profondeur pour appareil modulaire - cellule L650 - L563xH30xP325 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

Profondeur

325 mm

Hauteur

30 mm

Modèle type

autre

Largeur

563 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.