Rail DIN XL³HP 630 largeur 24 modules ajustable sur 2 positions pour l'installation d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
Profondeur ajustable pour le montage d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
Profil symétrique en aluminium double DIN pour fixer les guides-fils à l'arrière
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu'à 1.9m en hauteur. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Xl³ hp 630
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
écart central entre les trous
Matériau
forme de trou
Longueur
épaisseur de matériau
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type