SPEE Combi - Jeu de barres plat fileté M6 20x10-Longeur 2M

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type plat
  • courant assigné In 400 A
  • Longueur 10 mm

SPEE Combi - Jeu de barres plat fileté M6 20x10-Longeur 2M

 
 

Détails du produit

System Pro E Energy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

System Pro E Energy

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Jeu de barres

Hauteur

20 mm

Modèle type

plat

Largeur

10 mm

courant assigné In

400 A

Longueur

10 mm

flexible

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.