Socle hauteur 100mm pour coffret et armoire XL³400

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 100 mm
  • Modèle type socle complet
  • Largeur 575 mm

Socle hauteur 100mm pour coffret et armoire XL³400

 
 

Détails du produit

Socle hauteur 100mm pour XL³400
Pour coffret et armoire XL³400
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Xl³

Socle / élément de socle (armoire électrique)

adapté à un rangement de câbles

Non

Matériau

acier

adapté à la profondeur de boîtier

175 mm

adapté à la largeur de boîtier

575 mm

adapté pour aération et désaération

Non

Profondeur

175 mm

Hauteur

100 mm

Modèle type

socle complet

Largeur

575 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.