Unité d'équipement modulaire 24 modules sur 1 rangée 150x500mm pour univers

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN 1
  • possibilité de montage en saillie Oui
  • nombre d'unités de partition par rail DIN 24

Le UD12B3 est une unité d'équipement modulaire 24 modules sur 1 rangée pour univers de Hager, de dimensions H150xL500mm de largeur. Il s'associe avec les autres composants du système pour réaliser des armoires ou coffrets jusqu'à 630A.

 
 

Détails du produit


Le système univers (IP 44, IP 54 et IP 65) permet de réaliser des distributions électriques basse tension jusqu'à 630 A pour les bâtiments tertiaire aussi bien en tant que tableau général en puissance limitée ou puissance surveillée qu'en tableau divisionnaire dans les projets tarif vert.
Une armoire monobloc compacte et ingénieuse garantie d'un rendu impeccable sans difficultés d'application.
Avantages :
•Fixation murale rapide;
•Entrées et sorties de câbles souples à grande capacité pour passage des câbles facile grâce aux ouvertures préfabriquées sur les côtés et à l'arrière protégées par plaques clipsées;
•Porte amovible et réglable;
•Pieds de protection pour limiter les risques de détérioration pendant la manutention sur chantier ou à l'atelier;
•Goulotte de jonction à clipser pour un ajustement parfait sur le mur
Caractéristiques :
univers IP44
Disponible en 13 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 650, 800, 1100, 1400 mm, Profondeur : 205 mm, Largeurs : 300 à 1050 mm
univers IP55
Disponible en 19 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 550, 800, 1050, 1300, 1850 mm, Profondeurs : 275 ou 350 mm, Largeurs : 550 à 1300 mm
univers IP65
Disponible en 5 tailles, Armoires polyester renforcé, Classe II, Classement au feu : 960 °C, Hauteurs : 550, 850 et 1150 mm, Profondeur : 300 mm, Largeurs : 600 et 850 mm
Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Univers

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Univers

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Module de distribution pour appareils montés en série

nombre de rails DIN

1

possibilité de montage en saillie

Oui

entraxe

150 mm

avec rail de bus

Non

nombre d'unités de partition par rail DIN

24

Profondeur

125 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.