Cadre porte gamma+ 13 pour GE013E

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • matériau acier
  • Modèle type porte intérieure

Le cadre porte gamma+ 13 blanc GF013E pour bac d'encastrement GE013EN est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Il permet une finition soignée et est adapté pour des installations résidentielles ou commerciales.

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

couleur

blanc

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

laqué / peint

Classe de protection (IP)

IP40

matériau

acier

profondeur

13 mm

hauteur

740 mm

Modèle type

porte intérieure

largeur

375 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.