Coffret de distribution encastré volta, 2 rangées 24 modules 505,50x348x98mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 12
  • nombre de rangées 2
  • Type de pose mur creux

Le Coffret de distribution volta , avec ses 2 rangées et 24 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.

 
 

Détails du produit


Le coffret VOLTA, c'est le coffret de distribution dédié à l'encastrement adapté aux chantiers résidentiels et tertiaires.
Dans les cloisons creuses ou pleines, la gamme de coffrets VOLTA reste la références des coffrets encastrés.
Idéal pour vos tableaux divisionnaires, la solution de coffret de distribution encastré volta fait la différence avec son design discret, esthétique et épuré.
•De 1 à 4 rangées
•De 12 à 48 modules
•Solution de référence pour le montage en encastré
•30% d'espace de câblage en plus
•A personnaliser avec miroir ou image sur la porte (en option)
•Indice de protection IP30
Une installation facilitée pour un résultat impeccable :
•Repiquage et connexion SanVis
•Personnalisation décorative
•Porte-schéma pratique
•Repères intégrés sur le bac
•Système de fixation adapté pour cloison creuse
•30% d'espace de câblage en plus
•Protection multi-usages (protection de chantier réutilisable pour dissuader du vol)
•Accessoires pratiques (guide-fils latéraux, ..)
Les points forts de la solution VOLTA :
•Référence en coffret encastré
•Esthétique discrète
•Mise en œuvre simplifiée
•Ecologique
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'electricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Volta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

avec serrure

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

borne à conducteur neutre

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

unique

type de fermeture

autre

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

91.5 mm

largeur en nombre de modules

12

largeur d'encastrement

314.5 mm

profondeur d'encastrement

89 mm

Avec plaque de montage

Oui

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

470 mm

nombre de rangées

2

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

Numéro RAL

9010

Profondeur

98 mm

Hauteur

505.5 mm

Couleur

blanc

Largeur

348 mm

Type de pose

mur creux

Info produit

Gamme

Volta

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.