Partie démontable saillie 2 travées 13'modules pour accès aux gaines

Main media
ICON

Partie démontable saillie pour accès aux gaines. Compatible avec toutes les portes en saillie 2 travées (réf. PS). Dimensions de passage 732 x 516 mm. Finition peinture thermolaquée grain cuir blanc RAL 9003.

 
 

Détails du produit

Solution pour la gaine technique électrique : coffret de chantier triphasé.

Gt’lec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

Matière

acier

Numéro RAL

9016

Profondeur

20 mm

Hauteur

830 mm

Largeur

850 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Gt’lec

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.