Porte affleurante acier blanc pour bac 1 travée - H1171 mm

Main media
ICON

Porte affleurante en acier H 1171 x L 334 mm pour bac 1 travée. Épaisseur de porte 7 mm, fermeture par loquet manuel. Finition peinture grain cuir blanc RAL 9003. Compatible avec les bacs d'encastrement réf. BT616, BT620.

 
 

Détails du produit

Laissez-vous tenter par la porte en finition affleurante. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.

Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.

Gt’lec

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Gt’lec

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

Profondeur

27 mm

Hauteur

1171 mm

Largeur

334 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.