Resi9 - bac d'encastrement tôle - H 1110mm incorporé - L 280mm incorporé - P 160mm incorporé - blanc ( RAL 9003 ) - IK09 conforme à EN 50102
Ce bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, permet de protéger les personnes et les biens en apportant confort et esthétisme. Ses dimensions d'encastrement sont de H= 1115, L = 280mm, P = 160mm. Ses cotes intérieures utiles sont de H= 1105, L = 254mm, P = 140mm. Avec ses finitions soignées, le coffret Resi9 s'intègre dans les intérieurs élégants et raffinés Particulièrement facile à monter, il est simple d'installation et de câblage. Coffret personnalisable, il répond à tous les goûts de vos clients Cette référence est composé d'un bac blanc ( RAL 9003 ) en tôle équipé de tasseaux pour fixation du coffret. Ce bac d'encastrement dispose d'une hauteur utile de 1 105 mm Les performances de ce produit R9H13286 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100.Il existe des bacs d'encastrement de différentes tailles et de 13 ou 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
type de porte
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme