Resi9 - porte pour bac d'encastrement - opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 340mm - H 550mm - P 7mm
Cette porte pour bac d'encastrement de largeur 1x13 modules, de couleur blanche (RAL 9003), permet une finition soignée. Elle est adaptée au bac à encastrer référence R9H13281 qui dispose de 1x13 modules de 18mm par rangée. Ses dimensions sont de 541mmx334mm. Le système embrochable Resi9 XE est utilisable même sans changement de tableau Pratique, ce bac d'encastrement est réversible et peut s'adapter à toutes vos installations. L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix. Coffret personnalisable, il permet aussi de satisfaire tous les goûts Produit livré dans son emballage unitaire. Porte pour bac d'encastrement, elle est dotée également de 1x13 modules par rangée Les performances de ce produit R9H13311 répondent aux normes internationales et homologations telles que NFC15 100. Il peut s'adapter à toutes vos installations L'ouverture de la porte se fera du côté de votre choix Pour une sécurité supplémentaire, vous pouvez rajouter une clé R9H13310, compatible avec les portes pour les bas d'encastrement. (clé n°2233x)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
finition CEM
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur