Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés 12x4mm - 160A admissibles - trous D= M5 - longueur 990mm
Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
Section 12x4mm
I admissible :
- IP ? 30 : 160A
- IP > 30 : 125A
Ø trous : M5
Longueur 990mm
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Courant assigné In
Longueur
Traitement de surface
flexible
Hauteur
Modèle type
Largeur