Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répartiteur avec connexion par la gauche jusqu'à 3 DPX³ 250HP 4P version fixe avec accès par l'avant ou l'arrière - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300
Répartiteur jusqu'à 3 DPX³250HP 4P version fixe avec accès par l'avant ou l'arrière
Connexion par la gauche
Pour montage dans armoire de distribution XL³HP 6300 largeur 600mm
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Xl³ hp 6300
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
courant assigné CA 50 Hz
nombre de points de dérivation
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
Numéro RAL
flexible
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme