Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répartiteur modulaire unipolaire associable 250A avec 11 connexions maximum par barreau Icc crête 60kA- 2 modules, permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association
Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes Imax 250A - 2 modules
Connexions :
- en conducteur rigide : 1 x 70mm² à 150mm² + 4 x 2,5mm² à 16mm² + 6 x 10mm² à 35mm²
- en conducteur souple : 1 x 70mm² à 120mm² + 4 x 2,5mm² à 10mm² + 6 x 10mm² à 25mm²
Icc crête : 60kÂ
Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 4 x 2,5mm² à 10mm² + 6 x 10mm² à 16mm² ou 3 x 25mm² - Fixation sur rail DIN
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
protégé contre les contacts
Nbre de pôles
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Intensité
Multiple de vente
Code Douane