Coffret cache-bornes 8+1 modules IP30 IK05 Classe II 180x190x83mm blanc RAL9003 - livré avec bornier de terre IP2X avec 8 trous et avec fond avec trous oblong de positionnement et 1 rail
Coffret cache-bornes 8 + 1 modules IP30 IK05 - Classe II - Blanc RAL9003
Composé de :
- 1 fond avec trous oblongs de positionnement- 1 rail DIN permettant le passage des fils- 1 bornier de terre IP2X avec 8 trous 1,5mm² à 16mm²
Dimensions :
- hauteur : 180mm- largeur : 190mm- profondeur : 83mm
Conforme aux normes NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissement Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon norme NF EN 60 695-2-11
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
avec serrure
borne de mise à la terre
finition du couvercle
Classe de protection (IP)
couvercle/porte transparent(e)
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
profondeur intérieure
rail DIN
finition CEM
possibilité de montage en saillie
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Largeur
Hauteur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane