Opale Mini - coffret de répartition en saillie - IP 30 - 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 2
  • nombre de rangées 1
  • Type de pose saillie

Mini Opale - coffret en saillie - 1 rangée de 2 modules - In 63 A - IP30 - IK07 - H x L x P (mm) 130 x 44 x 57 - Blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Schneider Electric propose pour réaliser des installations de distribution ou de communication de deux modules, le mini coffret Opale 13392. Equipé d'un rail DIN, ce coffret en matériau isolant autoextinguible participera la protection des biens et des personnes. De plus, son capot avec vitre transparente est plombable, pour garantir l’intégrité de son contenu.
Sa couleur blanc RAL 9003 et son design compact permettent une intégration esthétique dans tous les environnements. Ce coffret de répartition s’installe en saillie, aux plus près des besoins de l’installation de vos clients.
La gamme Opale de coffrets modulaires d’intérieur répondra aux attentes de vos clients par leur facilité d’installation. Ils sont livrés avec tous les accessoires indispensables à la mise en œuvre ; il est en plus possible d’y adjoindre des accessoires optionnels de finition.

Opale mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

avec serrure

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Non

finition du couvercle

avec échancrure

type de fermeture

autre

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

autre

Matière

plastique

largeur en nombre de modules

2

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

52 mm

nombre de rangées

1

profondeur d'encastrement

0 mm

numéro RAL

9003

profondeur

57 mm

Avec plaque de montage

Non

hauteur

130 mm

résistant aux UV

Non

largeur

44 mm

Type de pose

saillie

type de couverture

couvercle

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Opale mini

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.