Porte opaque blanc gamma+ pour GD108.

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type porte à butée

La porte opaque gamma+ 13 blanc GP108P pour tableau électrique GD108. est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

largeur

182 mm

couleur

blanc

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

non traité

finition CEM

Non

profondeur

20 mm

hauteur

180 mm

Modèle type

porte à butée

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.