Coffret commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 0
  • nombre de voyants lumineux 3
  • nombre de postes de commande 1
ICON

Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 IK07 - signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants - livré avec jeu de 2 clés n° 850

 
 

Détails du produit

Coffret de commande équipé pour extraction de fumée avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 - IK07
Equipé de :
- 1 commutateur avec contacts NO + NF - 250V~ - 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)- 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut) - 1 verre dormant en face avant
Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
Livré avec jeu de 2 clés n° 850
En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

1

nombre de contacts à poussoir

0

Classe de protection (IP)

IP55

tension d'alimentation de courant nominal CC

12...56 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

207...253 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

207...253 V

nombre de voyants lumineux

3

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

autre

nombre de postes de commande

1

Couleur du boîtier

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.