Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 6 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11
Coffret de sécurité Plexo équipable - IP55 - IK07 - Classe II
Capacité 6 modules - 17,5mm
Equipé de :
- 1 rail pour recevoir du modulaire et les supports d'appareillage Osmoz référence 024845- 1 verre dormant en face avant
Livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
Autoextinguibilité (750°C 30s, 5s) suivant NF EN 60 695-2-11 pour installation en ERP
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Plexo³
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
avec bornes N-PE
nombre d'unités de partition par rail DIN
nombre de rails DIN
avec couvercle
type de couverture
Avec plaque de montage
Largeur
Hauteur
Profondeur