Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé de 2 disjoncteurs Phase+Neutre et de 2 voyants présence tension - classe II - livré avec 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 - IK07
Equipé de :
- 1 disjoncteur Phase + N 230VA - 16A, - 1 disjoncteur Phase + N 230VA - 10A- 2 voyants ''présence tension'', 230V
Classe II
Livré avec 2 presse étoupe PG16 et 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion
Avec une étiquette gravée ''coupure chaufferie'' et un verre dormant en face avant
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Plexo³
pour voir vos prix et les stocks
avec mètre
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
double protection RCD
protection fractionnée de la charge
protection haute intégrité
protection RCD entrant
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
groupe de cuisinières
avec transformateur de sonnerie
nombre de pôles interrupteur général
interrupteur principal de protection
adapté aux données
courant assigné de l'interrupteur général
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
Classe de protection (IP)
profondeur de montage
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
protection contre les surtensions
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Courbe
largeur d'encastrement
Type de pose
protection
type de couverture
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
hauteur d'encastrement
avec prise
nombre de rangées
Numéro RAL
verrouillable
Gamme
Multiple de vente
Code Douane