Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 1 Rangée de 13 modules (L=250 mm H=238 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 - montage en saillie ou sur GTL - avec bornier de Terre - Porte en option
Les coffrets 13 modules de 1 à 4 Rangées - 90A - IP30 / IK07 de couleur blanche RAL 9010 - série Gale'O ont une tenue au feu de 750°c compatible ERP et la norme NF C61-910. Les borniers de répartition peuvent se monter verticalement ou horizontalement et ce sur 8 emplacements prévus à cet effet. Les borniers de terre sont équipés de raccordements à connexion rapide. Ils peuvent s'installer horizontalement sur 4 emplacements différents. Les portes transparentes, en option, renforcent l'esthétique et sont réversibles. Il est possible en option de verrouiller la porte avec une serrure.
GALE'O
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme