Coffret de distribution vega18, 3 rangées 18 modules 625x400x146mm

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 18
  • nombre de rangées 3
  • Type de pose saillie

Le Coffret de distribution vega18 , avec ses 3 rangées et 54 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires en saillie. Ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.

 
 

Détails du produit

Un coffret pour le résidentiel et le tertiaire. Il est simple à installer , rapide à cabler et l'accessibilité est optimisée
Coffret VEGA, pour vos réalisations tertiaires :
Les coffrets de distribution vega allient rapidité de mise en œuvre, confort de câblage et esthétique.
La solution VEGA est idéale pour les applications à branchement :
En puissance surveillée et HT/BT en tableaux divisionnaires dans les chantiers tertiaires. En puissance limitée en tableau général pour les petits locaux professionnels.
Caractéristiques techniques coffret mini Vega et Vega 12 :
•Armoires métalliques en saillie, Classe II
•Hauteur : 1 à 4 rangées
•Largeur : 4 à 48 modules
•Entraxe 125mm
Caractéristiques techniques coffret VEGA 18
•Armoires métalliques en saillie, Classe II
•Hauteur : 1 à 4 rangées
•Largeur : 18 modules
•Entraxe 150mm
•Puissance 90A (en 1 et 2 rangées) et 125A (en 3 et 4 rangées)
•Icc 10kA, Ipk 17Ka
Pourquoi vous allez adorer
•Alignement impeccable (Une fixation du coffret impeccable avec ses 4 pièces rotatives à 360° pré-montées)
•Plus d'espace de câblage (Entre les parois et le châssis, entre les bornes de terre et l'appareillage modulaire et entre les rails DIN et le socle.)
•Multi-accessibilité de câblage (Des bracelets guide-fils orientent les fils sur les côtés du coffret et se règlent en hauteur à côté de chaque Rail DIN.)
•Rails DIN démontables (Rails DIN démontables individuellement à l'aide de 2 clips (gauche et droit), et sans outil.
•Châssis démontable (Châssis démontable en une seule pièce. Permet le pré-câblage à l'extérieur du coffret.)
•Châssis stable et multifonctionnel (Rails DIN à déclipser individuellement pour changer l'organisation des produits comme les bornes.)
•Pré-découpes (Pré-découpes dans le fond et face latérale et Ouvertures parties haute et basse)
•Finition parfaite (La goulotte s'insère sur quelques millimètres pour masquer les irrégularités de la découpe.)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Vega

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

autre

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

18

Matière

plastique

rail DIN

Oui

finition CEM

Non

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

3

profondeur d'encastrement

146 mm

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9010

profondeur

146 mm

hauteur

625 mm

largeur

400 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

profondeur intérieure

120 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Vega

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.