FOR154P72W - Coffret FOR150 - 4 x 18 modules - Porte Opaque -Blanc RAL9010

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 72
  • nombre de rangées 4
  • Type de pose saillie

Coffret résidentiel - Fix-O-Rail 150 - 4 Rangées de 18 modules (H750 x L355 x P150 mm)- In. 100A - Blanc RAL 9010 avec Porte Opaque - 650°c GWT - IK07 - avec bornier de Terre sans vis - préss étoupes et capuchons isolants-pictos-notice

 
 

Détails du produit

Coffret mural 18 modules– Série Fix-O-Rail 150 (FOR150) – IP40 - Couleur blanche RAL 9010 – résistant au feu jusqu'à 650 °C (GWT) pour réaliser des tableaux électriques de distribution en résidentiel et petit tertiaire – résistant aux chocs (IK08) – Le coffret est équipé d'une porte opaque blanche réversible. Le coffret FOR150 est flexible et rapide à installer grâce à son passe-câbles sécable, son cadre modulaire amovible, son serre-câble en option. Il offre un large espace de câblage en haut, en bas et sous les rails DIN. Les prédécoupes à l'arrière (montage sur GTL par exemple) & latéral offrent plus d'entrée de câbles, plus d'espace pour la juxtaposition horizontale. Le bornier de Terre « Quick » est sans vis et débrochable.

Les coffrets en saillie IP40 de la série Fix-O-Rail 150 sont de largeur 18 modules sur 1 à 4 rangées, entraxe de 150 mm, couleur blanche RAL9010 de design esthétique pour une utilisation intérieure, livrés en version avec porte opaque ou transparente - Bornier de terre débrochable et sans vis - Classe de protection II. Jusqu'à 80A (1 & 2 rangées) / 100A (3 & 4 rangées). Les coffret FOR150 sont en matière thermoplastique sans halogène, test au fil incandescent de 650°c GWT pour une installation en intérieur dans le résidentiel et petit tertiaire, pour le neuf ou la rénovation. Les coffrets FOR150 sont également fournis avec presse-étoupe, obturateur sécable, 7 capuchons isolants, des portes-étiquettes, une feuille avec pictogrammes et la notice de montage. L'espace de câblage, les passes-câbles amovibles et sécables, le cadre support rail DIN amovible permettent une installation flexible et rapide.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Oui

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP40

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

72

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

81 mm

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

328 mm

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

643 mm

nombre de rangées

4

profondeur d'encastrement

45 mm

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9010

Profondeur

150 mm

Hauteur

750 mm

Largeur

355 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.