Plaquettes signalétiques PV³ pour installation photovoltaïque x10

Main media

Caractéristiques principales

  • inscription avec inscription
  • auto-adhésif Oui
  • Couleur multicolore
ICON

Plaquettes signalétiques pour installations photovoltaïques vendues par lot de 10

 
 

Détails du produit

Autocollant
Lot de 10 unités
Format A4
Assure une signalétique photovoltaïque efficace et prévient des dangers liés au courant

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel

Pv³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Gamme

Pv³

Système de repérage

fluorescent

Non

transparent

Oui

magnétique

Non

inscription

avec inscription

Longueur

166 mm

auto-adhésif

Oui

Hauteur

259 mm

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.