Porte blanche XL³125 IP40 IK09 pour coffret 4 rangées réference 401614
Porte blanche pour coffret XL³125
Pour coffret 4 rangées référence 401614
IP40 IK09
Équipable d'une serrure n°850 référence 401851
RAL9003
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Xl³
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
degré de protection (NEMA)
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
finition de la surface
Classe de protection (IP)
Matériau
Profondeur
finition CEM
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur