Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 13, 1 rangée 13 M

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau plastique
  • Modèle type porte à butée

La porte opaque blanc gamma+ 13 GP113P pour tableau électrique GD113A est conçue pour une installation rapide et sécurisée. Elle permet une finition soignée et est adaptée pour des installations résidentielles.

 
 

Détails du produit


Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

non traité

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

Hauteur

250 mm

Modèle type

porte à butée

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.