Porte transparente pour Coffret Gale'O 13 Modules - 3 rangées

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Matériau plastique
  • Modèle type porte de protection

Porte Transparente réversible - pour Coffret Gale'O - 3 rangées (P=43mm) -Possibilité d'ajouter une serrure à clé en option

 
 

Détails du produit


Coffrets thermoplastique de répartition de l'électricité dans l'habitat. De 1 à 4 rangées, jusqu'à 52 modules.
Nombreux accessoires de portes, de rehausse, de marquage.

GALE'O

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

GALE'O

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Oui

finition de la surface

non traité

Classe de protection (IP)

IP40

Matériau

plastique

finition CEM

Non

Profondeur

43 mm

Hauteur

504 mm

Modèle type

porte de protection

Largeur

246 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.