Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 18 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 18
  • nombre de rangées 3
  • Type de pose saillie

Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 18 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 24 + 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 357 x 108 - Blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d'un design épuré et la souplesse d'un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 3 rangées et de 18 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails din déclipsables. Un seul type d'appareillages est à prévoir, pour une commodité très appréciable sur tous vos chantiers Le coffret s'installe dans l'Espace Technique Electrique (ETEL) en saillie ou sur une goulotte. La fixation du coffret sur la goulotte est facilitée par un système de vis quart de tour sans outil. Ce coffret peut être complété par une porte pleine de couleur blanche ou une porte transparente. Ce coffret de répartition est composé : 1 kit demArquage, 4 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 3 rails Din, 1 face avant, 3Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret sans porte, est doté de 3 rangées de 18 modules, pour un courant assigné de 90 A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H18403 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-24, CEI 60670-1. Il dispose de trois rangées de 18 modules chacune Il existe des coffrets 18 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées.mAis également des coffrets 13 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

borne à conducteur neutre

Oui

porte pour transmission du signal

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

autre

Matière

plastique

rail DIN

Oui

largeur en nombre de modules

18

profondeur intérieure

106 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

3

profondeur d'encastrement

0 mm

numéro RAL

9003

Avec plaque de montage

Non

profondeur

108 mm

hauteur

500 mm

résistant aux UV

Non

largeur

357 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.