Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 1 rangée de 13 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations. Il est aussi personnalisable en fonction des goûts et des intérieurs de chacun de vos clients Élégante, cette porte styl s'adapte aux coffrets Rési9 13 modules Porte blanche, elle se fond partout, y compris dans les intérieurs les plus soignés Produit livré dans son emballage unitaire. Élégance des matériaux, ergonomie et finitions parfaites incarnent tous les tableaux Resi9, conçus pour s'intégrer dans chaque logement Les performances de ce produit R9H13421 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Couleur
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Classe de protection (IP)
Matériau
Finition CEM
Profondeur
Modèle type
Largeur
Hauteur
finition porte à hublot