Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 1 rangée - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 245.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl de couleur blanche (RAL9003) s'adapte au panneau de contrôle ou bloc de commande de 18 modules. Une goulotte livrée en deux parties, réglage en hauteur et sans découpe, un châssis coulissant qui se fixe sans outil, des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage des câbles, un packaging facile à transporter, etc Compatible avec le panneau de contrôle et bloc de commande Resi9, cette porte styl dispose d'une rangée horizontale et de 18 modules de 18 mm par rangée Panneau de ctrl et bloc de cmd, cet accessoire pour boitier Resi9 est opaque, pour se fondre dans les intérieurs les plus distingués Cet accessoire d'habillage dispose d'une tenue au feu à 750 °C (EN/IEC 60695-2-11) Ce produit comporte 1 porte d'une largeur de 18 modules. Produit livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H18421 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.Il existe des portes Styl pour bloc de commande ou panneau de contrôle, 13 et 18 modules de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
finition porte à hublot
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Classe de protection (IP)
Matériau
Finition CEM
Profondeur
Modèle type
Largeur
Couleur
Hauteur