Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 2 rangées à compléter, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.
De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets VEGA D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique
Le système VEGA D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
VEGA D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu'à 160A. Livré prêt à l'emploi ou à compléter.
Découvrez les coffrets VEGA D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
Adapté aux installations électriques jusqu'à 160 A
•Livrés au choix prêts à l'emploi ou à compléter
•Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
•Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
•Commandes intuitives
•Gain de temps d'installation
•Optimisation de l'infrastructure électrique
8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
•Association verticale ou horizontale
•Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
•3ème rail entre 2 rangées
•Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
•Câblage facilité
•Bracelet guide-fil
•Raccordement flexible
•Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)
Caractéristiques techniques VEGA D :
•Coffret métallique, classe II
•Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
•Disponibles en saillie ou en encastré
•Indices de protection : IP30, IP41 – IP54
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Vega d
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle avec décharge de pression
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
Finition du couvercle
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
épaisseur de matériau du boîtier
courant nominal (In)
adapté à un parafoudre
Avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
nombre de modules
IK
Convient pour utilisation à l’extérieur
Largeur en nombre de modules
maintien de fonction
Matière
Profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
Nombre d'entrées de conduit
type de couverture
nombre de rangées
Profondeur d'encastrement
Traitement de surface
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme