Gaine à câbles externe en métal pour association avec Coffret de distribution métallique en saillie hauteur 1350mm - XL³ HP 160
Dimensions : hauteur 1350mm - largeur 250mm - profondeur 147mm
IP30 - IK07 avec plastron et sans porte
Fourni avec 3 supports pour le montage des blocs de jonction terminaux.
Matériel à commander séparément
Revêtement époxy polyester RAL7035
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu'à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d'une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d'un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l'horizontale.
Xl³ hp 160
pour voir vos prix et les stocks
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
Classe de protection (IP)
rail DIN
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Profondeur
Numéro RAL
Largeur
Hauteur
Couleur
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente