PrismaSeT - S & XS - Borniers parafoudre

Main media

PrismaSeT S & XS - Borniers parafoudre - 1 x 50mm2 + 2 x 25mm2

 
 

Détails du produit

Ce produit PrismaSeT est un kit de connexion pour le parafoudre. Il est compatible avec le coffret PrismaSeT XS et PrismaSeT S. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 400 VCA à 415 VCA sous une fréquence de 50 Hz à 60 Hz. Il peut également fonctionner sur un réseau de type CC. Les dimensions totales sont (L) 59 mm x (H) 76 mm x (P) 43 mm. Son poids est de 300g. Sa couleur est gris anthracite (RAL 7016).

Prismaset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composant pour câblage, entrée et fixation de câble (boîtier / arm. de commande)

Matériau

autre

numéro RAL

7016

Profondeur

43 mm

Hauteur

73 mm

Modèle type

autre

Largeur

59 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Prismaset

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.