PrismaSeT S & XS - Kit borniers 3Ph+N 24 modules - équipé d'un support bornier + 5 borniers de 7 trous à vis : 1x 35 mm2 + 6x 16mm2 - 2 bleus 1 noir 1 gris 1 rouge
Ce produit PrismaSeT est un kit bornier à vis 3P+N et peut être installé dans un coffrt PrismaSeT S ou XS. Il est composé de 1 support bornier avec 5 borniers. Il peut être installé dans un coffret de 24 modules de large, en saillie ou encastré. Le courant nominal est de 125A et la tension d'isolation nominale Ui est de 400 V. Il dispose de 2 borniers neutres à 7 départs (1x35mm²+6x16mm²), et de 3 borniers phases à 7 départs (1x35mm²+6x16mm²). Les dimensions totales sont (L) 534 mm x (H) 20 mm x (P) 10 mm. Son poids est de 220g. La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est de -25°C à 60°C.
Prismaset
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné In
finition antidéflagrante 'Ex e'
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
section de raccordement cable rigide
transparent
nombre de positions de serrage par pôle
température de fonctionnement
matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
Nbre de pôles
Tension
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane