PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M

Main media

PrismaSeT S & XS - Obturateurs 24M - 1 bande de 24 modules - L520xP5xH10mm - Plastique - Blanc RAL9003

 
 

Détails du produit

Ce produit PrismaSeT est un obturateur. Il est compatible avec les coffrets PrismaSeT S ou XS. Largeur 24 modules correspondant à 520 mm de large. Il est utilisé pour terminer proprement les emplacements libres sur les différents rails DIN. Il est en plastique et sa couleur est blanche (RAL 9003). Les dimensions totales sont (L) 520 mm x (H) 10 mm x (P) 5 mm. Son poids est de 20g.

Prismaset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Plaque / cache / barrette d'inscription (armoire de commande)

Hauteur

10 mm

Modèle type

obturateur

Largeur

520 mm

Matériau

plastique

Couleur

blanc

type d'encastrement

autre

Numéro RAL

9003

Profondeur

5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.