PrismaSeT S & XS - Serrure à clef

Main media

Caractéristiques principales

  • type de fermeture cylindre
  • finition de poignée clé
  • manette Non

PrismaSeT S & XS - Accessoire de fermeture - Serrure à clef - Cylindre - Lot de 2 clés - N°405 - Coffrets 13/18/24 modules

 
 

Détails du produit

Ce produit PrismaSeT est une serrure numéro 405 pour verrouiller la porte. Il est compatible avec la porte PrismaSet S ou XS. Il a 2 clés. Il peut être monté sur porte d'un coffret de 13, 18 ou 24 modules. Les dimensions totales sont (L) 10 mm x (H) 5 mm x (P) 10 mm. Son poids est de 100g.

Prismaset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset

Multiple de vente

1

Code Douane

83013000

Système de fermeture pour armoire de distribution

type de fermeture

cylindre

finition de poignée

clé

verrouillage à cadenas

Non

manette

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.