PrismaSeT S - Porte blanche pour coffret 4 rangées 24 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP41
  • Matériau acier
  • Modèle type porte de compartiment

PrismaSeT S - Porte blanche pleine pour coffret 4 rangées 24 modules - Métallique - Installation en saillie - RAL9003

 
 

Détails du produit

Ce produit PrismaSeT S est une porte pleine pour coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec un coffret 4 rangées de 24 modules de 18mm. Le degré de protection est IP41. La porte est en acier et de couleur blanche (RAL 9003), la couleur design et qui s'adapte à toutes vos installations. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire. Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages. Elle s'installe facilement sur le coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.

Prismaset s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Prismaset s

Multiple de vente

1

Code Douane

94039910

Porte / tableau de commande (armoire électrique)

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

finition porte à hublot

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP41

Matériau

acier

finition CEM

Non

Profondeur

48.4 mm

Modèle type

porte de compartiment

Largeur

568 mm

Couleur

blanc

Hauteur

796 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.