PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 8 rangées 24 modules + Gaine

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 24
  • nombre de rangées 8
  • Type de pose saillie

PrismaSeT S - coffret saillie plastique & métal 8 rangées 24 modules avec gaine - Largeur: 820 mm Profondeur: 191 mm Hauteur : 1408 mm - RAL9003 - IP30 sans porte IP 40 avec porte - IK 08 sans porte IK09 avec porte - Classe 2

 
 

Détails du produit

Ce coffret PrismaSeT S est un coffret de distribution en saillie avec un conduit latéral à gauche ou à droite. Ce coffret métal et plastique est composé de 8 rangées de 24 modules de 18mm. Il peut accueillir tous les types d'appareillage modulaire. Le coffret et la gaine latérale disposent d'un espace plus important en première rangée pour accueillir le disjoncteur ou interrupteur d'arrivée NSXm 160, équipé si nécessaire d'un module de protection différentielle. Ce coffret est dédié à une installation en intérieur. Le degré de protection IP est IP41 avec porte et IP30 sans porte. Une porte optionnelle blanche ou transparente peut être installée sur le coffret. La couleur du coffret est blanche (RAL 9003). Ce coffret tout-en-un est destiné aux secteurs résidentiel et petit tertiaire. Il est conçu pour les électriciens, apportant ergonomie et souplesse d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret par des plaques passe-câbles amovibles. Entrée possible par câble, tube ou goulotte. Le coffret est livré déjà assemblé. Il est équipé de 8 rails DIN. Les rails sont amovibles et facilitent les opérations de câblage et de maintenance. Il est livré avec 1 bornier de terre. Ce bornier fournit 96 départs (12x25mm² + 84x4mm²). Il peut également accueillir un répartiteur Acti9 VDIS vertical. Il est fourni avec 8 protège-étiquettes, 7 serre-câbles, 8 plaques modulaires et 8 plaques d'obturation. La classe d'isolation électrique est la classe II. La tension d'isolation nominale Ui est de 400 V. La catégorie de surtension est II. Le courant nominal In est jusqu'à 160A. Il est conforme aux normes CEI 61439-1, 2 et 3. Les dimensions totales sont (L) 820 mm x (H) 1408 mm x (P) 191 mm. Le poids du produit est de 34,640 kg. L'enveloppe est en métal et les plastrons sont en technoplastique. La résistance du plastique aux flammes et à la chaleur anormale est de 750°C pour la plaque avant. Le degré de protection IK est IK08 sans porte et IK09 avec porte. La température de fonctionnement est de -25°C à 60°C.

Prismaset s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

autre

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

24

Matière

acier

rail DIN

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

type de couverture

couvercle

nombre de rangées

8

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9003

Profondeur

191 mm

Hauteur

1406 mm

Largeur

820 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Prismaset s

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.