PrismaSeT XS - Coffret plastique encastré 4 rang. 24 modules - avec porte pleine

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 24
  • nombre de rangées 4
  • Type de pose encastré

PrismaSeT XS - Coffret plastique saillie 4 rangées 24 modules - avec porte blanche métallique - Largeur: 570 mm Profondeur: 95 mm Hauteur : 780 mm - RAL9003 - IP 40 avec porte - IK09 avec porte - Classe 2

 
 

Détails du produit

Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret de distribution encastrable, en métal et plastique, composé de 4 rangées de 24 modules de 18mm. Il est muni d'une porte pleine de degrés de protection IP40 et IK09. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II. Ce produit se compose d'un coffret, d'une plastron, d'une porte, 4 étiquettes d'identification, 4 protections d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier et le plastron sont en technoplastique, la porte en métal et la partie arrière est en métal et en plastique. Il est également livré avec 1 bornier qui offre 38 sorties (6x25mm² + 32x4mm²). Ce coffret est conçu pour offrir ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce aux plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et de 4 rails DIN amovibles (à vis), qui facilitent les opérations de câblage et de maintenance. Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3. Il peut accueillir un distributeur vertical Acti9 VDIS
Le PrismaSeT XS jusqu'à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l'ergonomie d'installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.

Prismaset xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

fermé

avec serrure

Oui

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP40

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

24

Matière

autre

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

80 mm

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur d'encastrement

570 mm

type de couverture

porte

hauteur d'encastrement

780 mm

nombre de rangées

4

profondeur d'encastrement

96 mm

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

9003

Profondeur

151 mm

Hauteur

810 mm

Largeur

610 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Prismaset xs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.