PrismaSeT XS - panneau de contrôle triphasé - pour coffrets 24 modules - à installer en lieu et place de 3 rails DIN dans le coffret - hauteur = 3 rangées
Ce produit PrismaSeT XS est un kit permettant d'intégrer dans le coffret un panneau de contrôle triphasé, avec des degrés de protection IP30 et IK08. De couleur blanche (RAL 9003), il rend plus esthétique vos installations. Ce produit se compose d'un bloc de contrôle, ainsi qu'un rail DIN pour installer les dispositifs modulaires. Sa face avant est en technoplastique. Il peut être installé dans un coffret en saillie ou encastré de 24 modules, en lieu et place de 3 rails DIN dans le coffret. Conforme aux spécifications ERDF-CPT-M&Spe-13006A
Le PrismaSeT XS jusqu'à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l'ergonomie d'installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Prismaset xs
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
Matériau
avec barre profilée
avec volet de protection
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane