Bornier terre Mistral-3X16mm²+3X6mm²-Vis (Mini de cde 5pcs)

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 100 A
  • Nbre de pôles 1
  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble 6...16 mm²

Bornier terre Mistral-3X16mm²+3X6mm²-Vis (Mini de cde 5pcs)

 
 

Détails du produit

Mistral65H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barrette unipolaire et multipolaire

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

100 A

Hauteur

24 mm

Sans halogène

Non

Largeur

49 mm

Couleur

vert

Type de pose

montage direct

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

plaque de fermeture requise

Non

nombre de positions de serrage par pôle

6

température de fonctionnement

-25...60 °C

matériau du corps isolant

thermoplastique

Nbre de pôles

1

Section de conducteur connectable multifilaire

6...16 mm²

Tension

400 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

6...16 mm²

Profondeur

24 mm

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

6...16 mm²

section de raccordement cable rigide

6...16 mm²

transparent

Non

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

Info produit

Gamme

Mistral65H

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.