Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret DTU IP65 IK09 pour protection des circuits moteur de machinerie, éclairage et prises de courant - arrivée et départ 80A sur bornier - livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ à 230V~ - conforme NFP 82-210
Coffret DTU IP65 IK09 avec 1 départ force motrice 80A In, avec arrivée et départ sur bornier - Equipé d'embouts à perforation directe montés
Livré pour régime de neutre TT avec neutre distribué 400V~ ou 230V~
Protection des circuits force motrice par disjoncteurs tétrapolaires et par différentiels pour les circuits éclairage et prise de courant
Support de bornier extractible et repositionnable
Répond aux exigences de la norme NF C 15-100/A2-772-3-2-4 et de la norme NF P 82-210 (pour ascenseurs)
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Plexo³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
avec mètre
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
nombre de voies sortantes
double protection RCD
protection fractionnée de la charge
protection haute intégrité
protection RCD entrant
interrupteur principal de protection
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
adapté aux données
courant assigné de l'interrupteur général
nombre total de groupes
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
groupe de cuisinières
avec transformateur de sonnerie
nombre de pôles interrupteur général
nombre de groupes de luminaires
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
nombre de groupes directs
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
Classe de protection (IP)
type de fermeture
Largeur en nombre de modules
Matière
protection contre les surtensions
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Courbe
Largeur d'encastrement
protection
Nombre de phases
type de couverture
Hauteur d'encastrement
avec prise
nombre de rangées
Numéro RAL
Verrouillable
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme