Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Coffret de distribution étanche vector Hager, avec sa rangée de 2+1 modules, est idéal pour les installations en saillie, IP55 ou IP65. Ce coffret offre une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
Coffret électrique étanche vector : solution pour zones à risques
Les coffrets de distribution étanches vector offrent de larges possibilités d'application dans des locaux où l'ambiance est humide ou agressive (exploitations agricoles, garages, halls de foires, buanderies, sous-sols d'immeubles...).
Coffrets électriques étanches IP55 vector
La série vector est adaptée aux locaux où l'ambiance est humide ou agressive.
Les coffrets étanches de la série vector sont conçus pour répondre aux besoins de la distribution électrique jusqu'à 63 A.
•De 1 à 4 rangées
•De 2 à 54 modules
•Parfaitement étanche (IP55)
•2 entrées latérales défonçables
•Existe en coffret de sécurité
•Conforme NFC 15-100 (DTU 70-1)
Les points forts de la solution VECTOR :
•100% étanche
•Robustesse
•Disponible en coffret de sécurité
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'electricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Vector
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
type de couverture
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme