Gaine multifonction verticale IP65 pour coffrets Plexo³ 3 rangées, livrée avec charnières - permet de recevoir les prises P17 à entraxe unifié 16A et 32A, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
Gaine multifonction verticale Plexo³ permettant de recevoir les commandes et accessoires : prises 16A et 32A P17 à entraxe unifié, Plexo IP55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
Pour coffret Plexo³ 3 rangées - Profondeur : 123mm
Livrée avec charnières reliant le capot et le fond
A associer au coffret Plexo³ par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage
Plexo³
pour voir vos prix et les stocks
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
couvercle/porte transparent(e)
avec serrure
Classe de protection (IP)
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
possibilité de montage en saillie
rail DIN
profondeur intérieure
finition CEM
largeur d'encastrement
nombre de rangées
type de couverture
hauteur d'encastrement
Avec plaque de montage
profondeur d'encastrement
numéro RAL
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane