Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Tableau électrique Essentiel DRIVIA sans porte 2 rangées de 13 modules équipé et précâblé idéal pour logement T3 composé de 2 inters différentiels (63A Type AC et 40A Type A) et 9 disjoncteurs (1x32A, 3x20A, 3x16A et 2x10A)
Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
2 rangées de 13 modules
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés
nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
avec mètre
nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD
nombre de voies sortantes
double protection RCD
protection fractionnée de la charge
protection haute intégrité
protection RCD entrant
interrupteur principal de protection
Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V
adapté aux données
courant assigné de l'interrupteur général
nombre total de groupes
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
groupe de cuisinières
avec transformateur de sonnerie
nombre de pôles interrupteur général
nombre de groupes de luminaires
nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel
nombre de groupes directs
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
Classe de protection (IP)
largeur en nombre de modules
Matière
protection contre les surtensions
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Courbe
largeur d'encastrement
protection
Nombre de phases
type de couverture
hauteur d'encastrement
avec prise
nombre de rangées
Numéro RAL
verrouillable
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane