Tableau électrique équipé DRIVIA - spécial pour logement T5

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre total de groupes 3
  • Type de pose saillie
  • nombre de rangées 3
ICON

Tableau électrique Essentiel DRIVIA sans porte 3 rangées de 13 modules équipé et précâblé idéal pour logement T5 composé de 3 inters différentiels (63A et 40A Type AC et 63A Type A) et 13 disjoncteurs (1x32A, 4x20A, 5x16A et 3x10A)

 
 

Détails du produit

Livré avec le nombre d'appareils de protection requis, le tableau se pose et se raccorde en toute simplicité
3 rangées de 13 modules
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Drivia

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret équipé

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés

13

avec mètre

Non

nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD

0

nombre de voies sortantes

13

double protection RCD

Non

nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) triphasés

0

protection fractionnée de la charge

Non

protection haute intégrité

Non

protection RCD entrant

Oui

nombre total de groupes

3

groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort

Non

groupe de cuisinières

monophasé

avec transformateur de sonnerie

Non

nombre de pôles interrupteur général

0

nombre de groupes de luminaires

3

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

1

nombre de groupes directs

0

interrupteur principal de protection

Non

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

3 kA

adapté aux données

Non

courant assigné de l'interrupteur général

63 A

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

3

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

13

Classe de protection (IP)

IP30

largeur en nombre de modules

13

Matière

plastique

protection contre les surtensions

Non

avec couvercle transparent

Non

possibilité de montage en saillie

Non

Courbe

C

largeur d'encastrement

246 mm

couleur

blanc

Type de pose

saillie

protection

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre de phases

1

type de couverture

couvercle

hauteur d'encastrement

496 mm

profondeur

103.5 mm

hauteur

500 mm

largeur

250 mm

avec prise

Non

nombre de rangées

3

numéro RAL

9003

verrouillable

Non

Info produit

Gamme

Drivia

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.