Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - RTBT relais très basse tension - 10mA 10V 5A 250V - 1 contact O/F - fonctions : commande de circuits BT dès réception d'un signal de commande très basse tension - montage : rail DIN symétrique 35mm - 2 pas de 9mm
Ce produit Acti9 iRTBT est un relais de basse tension supplémentaire. La tension du circuit de commande Uc est de 12 à 24 V en réseau CA ou CC.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
type de tension de commande 2
type de tension de commande 1
tension de commande 2
Tension de commande
largeur en nombre de modules
Calibre
profondeur d'encastrement
fonction
Type de pose