Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension
Cet Acti9 iRCP est un relais de contrôle de phase. La plage de mesure de la tension est comprise entre 0,15 VCA et 10 VCA. Il surveille les phases et la présence de tension sur les 3 phases d'une alimentation à circuit triphasé. Il indique également toute perte ou inversion de phase. Il fournit 1 contact inverseur à sécurité intégrée. Le paramétrage s'effectue sur la face avant par mise à l'échelle directe à l'aide d'un tournevis. Il peut être utilisé par example pour commander l'alimentation d'un moteur triphasé. La précision de l'affichage est de +/- 10 % de la pleine échelle. La temporisation au déclenchement est de 0,3 s. La tension d'alimentation Uc est de 400 VCA +/- 15 %. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La sortie par courant de contact inverseur est de 8 A sous 250 VCA avec cos phi égal à 1. Sur la face avant, le voyant vert indique la présence de tension. Le voyant rouge indique un défaut. La consommation est de 3 VA. La puissance dissipée est de 2 W. La largeur en pas de 9 mm est de 4. Le degré de protection est IP20. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 88,1 mm x (P) 65 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +55 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +80 °C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
délai de retardement du déclenchement max. admissible
Finition du raccordement électrique
fonction détection d'asymétrie
Tension d'alimentation CA 60 Hz
Tension d'alimentation CA 50 Hz
Courant de commutation
fonction détection de surtension
fonction détection de sous-tension
fonction détection d'erreurs de phase
fonction surveillance d'ordre de phase
Avec pinces amovibles
alimentation externe requise
Type de tension d'alimentation
plage de mesure de la tension
Profondeur
Hauteur
Largeur