Acti9, iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 1
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 20 A

Acti9 - iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V - H82mmxL18mmxP75mm - commande de circuit électrique - 250 V CA 50/60 Hz - commande par maneton 3 positions

 
 

Détails du produit

Cet inverseur est utilisé pour la commande manuelle des circuits électriques. Il s'agit d'un commutateur à 3 positions avec 1 contact inverseur (1 C/O). La paroi déphasée peut être divisée pour le passage de tous les types de jeux de barres. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage de la connexion est de 1N.m pour le type de tournevis PZ1. La tension assignée d'emploi est de 250VCA. Le courant assigné d'emploi Ie est de 20A. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz. Le raccordement se fait par des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum à 2 x 2,5mm² maximum. La connexion permet des câbles flexibles ou en cuivre avec ferrule de 0,5mm² minimum à 2 x 2,5mm2 maximum. Le nombre de cycles d'ouverture et de fermeture (O-C) est 30000. L'endurance est 30000 opérations avec la catégorie de courant AC22 sous cos phi=0,8. Il dispose de 2 pas de 9mm. Le degré de pollution est 3. Il dispose d'une tropicalisation de traitement 2 (humidité relative de 95% à 55°C). Il fonctionne entre -20 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +70 °C. Il est conforme aux normes IEC 60669-1 et IEC 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9 control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Acti9 control

Interrupteur modulaire/Commutateur modulaire

séparation forcée selon DIN VDE 0113

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP40

tension assignée min.

250 V

couleur de la calotte

blanc

impression/marquage

sans

largeur en nombre de modules

1

Nbre de pôles

2

Tension

250 V

Calibre

20 A

profondeur d'encastrement

75 mm

avec voyant indicateur

Non

fonction de commutation

va-et-vient

Type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.